LOVATO - LOVPSL210048 ALIMENTAT. 400-500VAC 2PH OUT 48VDC 100W - PSL210048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 48...48 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975219485
Artikelnummer
LOVPSL210048
Herstellernummer
PSL210048
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
48...48 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
100 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
54 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
115 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20


