Startseite

LOVATO - LOVPSL312024 ALIMENTAT. 400-500VAC 3PH OUT 24VDC 120W - PSL312024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975180440

Artikelnummer

LOVPSL312024

Herstellernummer

PSL312024

Hersteller

LOV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...500 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

400...500 V

Breite:

74.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

118.8 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore switching utilizzato per l'alimentazione di apparecchi elettronici ed elettromeccanici con comando in DC com contattori, timer, sensori, PLC, motori DC, display, SSR ed altre apparecchiature normalmente presenti negli impianti di automazione. Protezioni contro cortocircuito, sovraccarico e picchi di tensione in ingresso. Segnlazioni tramite LED per tensione troppo bassa e presenza alimentazione.