LOVATO - LOVPSL324024 ALIMENTAT. 400-500VAC 3PH OUT 24VDC 240W - PSL324024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975180457
Artikelnummer
LOVPSL324024
Herstellernummer
PSL324024
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400...500 V
Breite:
89 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
118.8 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20