LOVATO - LOVPSL348024 ALIMENTAT. 400-500VAC 3PH OUT 24VDC 480W - PSL348024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975180464
Artikelnummer
LOVPSL348024
Herstellernummer
PSL348024
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400...500 V
Breite:
150 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
118.8 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20



