LOVATO - LOVR3D415 DIFFERENZIALE INCASSO 110/240/415V CART. - R3D415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ansprechwert Stromstärke 1 - 25...25000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 25000...250000 mA
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 5 s
Anzeige des Differenzstroms - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
8013975111161
Artikelnummer
LOVR3D415
Herstellernummer
R3D415
Hersteller
LOV
Ansprechwert Stromstärke 1:
25...25000 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
25000...250000 mA
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...415 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
75 mm



