Startseite

LOVATO - LOVRF200100 RELE TERMICO 60-100A - RF200100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 60...100 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975169506

Artikelnummer

LOVRF200100

Herstellernummer

RF200100

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

60...100 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO, 60…100A