LOVATO - LOVRF200125 RELE TERMICO 75-125A - RF200125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 75...125 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8013975169490
Artikelnummer
LOVRF200125
Herstellernummer
RF200125
Hersteller
LOV
Einstellbarer Strombereich:
75...125 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0



