Startseite

LOVATO - LOVRF380400 RELE TERMICO 2,5-4A - RF380400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 2.5...4 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975169926

Artikelnummer

LOVRF380400

Herstellernummer

RF380400

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

2.5...4 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau/Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Relè termico per contattori serie BF, sensibile alla mancanza di fase, con ripristino manuale o automatico. Montaggio indipendente con accessorio RFX38 04