LOVATO - LOVRF420300 RELE TERMICO 180-300A - RF420300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 180...300 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Einzelaufstellung
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8013975169452
Artikelnummer
LOVRF420300
Herstellernummer
RF420300
Hersteller
LOV
Einstellbarer Strombereich:
180...300 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Einzelaufstellung
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0



