Startseite

LOVATO - LOVRF420420 RELE TERMICO 250-420A - RF420420

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 250...420 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975169445

Artikelnummer

LOVRF420420

Herstellernummer

RF420420

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

250...420 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Einzelaufstellung

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO, 250…420A