LOVATO - LOVRFA823300 RELE TERMICO 20-33A X BF40-80 AUT MF - RFA823300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 20...33 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Packung
1 ST
EAN
8013975224892
Artikelnummer
LOVRFA823300
Herstellernummer
RFA823300
Hersteller
LOV
Einstellbarer Strombereich:
20...33 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion automatisch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


