LOVATO - LOVRFA828200 RELE TERMICO 60-82A X BF40-80 AUT MF - RFA828200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 60...82 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Packung
1 ST
EAN
8013975224939
Artikelnummer
LOVRFA828200
Herstellernummer
RFA828200
Hersteller
LOV
Einstellbarer Strombereich:
60...82 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion automatisch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


