LOVATO - LOVRFN200200 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 120-200A - RFN200200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 120...200 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Packung
1 ST
EAN
8013975169261
Artikelnummer
LOVRFN200200
Herstellernummer
RFN200200
Hersteller
LOV
Einstellbarer Strombereich:
120...200 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion automatisch:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


