Startseite

LOVATO - LOVRFN825000 RELE TERMICO 35-50A X BF40-80 MAN NO MF - RFN825000

KopierenKopieren
LOVATO - LOVRFN825000 RELE TERMICO 35-50A X BF40-80 MAN NO MF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 35...50 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975224953

Artikelnummer

LOVRFN825000

Herstellernummer

RFN825000

Hersteller

LOV

Einstellbarer Strombereich:

35...50 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Reset-Funktion automatisch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF40…BF94, 35...50A