LOVATO - LOVSM1P0160 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 1-1,6A - SM1P0160
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1...1.6 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 20.8...20.8 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8013975216156
Artikelnummer
LOVSM1P0160
Herstellernummer
SM1P0160
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1...1.6 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
20.8...20.8 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
97 mm


