Startseite

LOVATO - LOVSM1P0650 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 4-6,5A - SM1P0650

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSM1P0650 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1P 4-6,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6.5 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 84.5...84.5 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975216187

Artikelnummer

LOVSM1P0650

Herstellernummer

SM1P0650

Hersteller

LOV

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4...6.5 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

84.5...84.5 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

6.5 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

97 mm

Interruttori salvamotori magnetotermici ad elevato potere di interruzione. Le varie tarature da 0,1 a 40A consentono il comando e la protezione di motori fino a 22kW (400V). Gli interruttori SM1P... hanno dimensioni conformi alla norma DIN43880 che ne consentono il montaggio in tutti gli involucri modulari presenti sul mercato. Sono idonei al sezionamento in conformità alle norme IEC/EN 60947 e possono essere lucchettati in posizione OFF senza l’utilizzo di accessori. Gli elevati valori del potere di interruzione permettono, nella maggior parte delle installazioni, di evitare l’utilizzo dei fusibili.