LOVATO - LOVSM1R0025 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 0,16-0,25A - SM1R0025
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.16...0.25 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3.25...3.25 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8013975216279
Artikelnummer
LOVSM1R0025
Herstellernummer
SM1R0025
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.16...0.25 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3.25...3.25 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
44.8 mm
Tiefe:
74.5 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
90 mm