LOVATO - LOVSM1R0400 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 2,5-4A - SM1R0400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...4 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52...52 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8013975216330
Artikelnummer
LOVSM1R0400
Herstellernummer
SM1R0400
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5...4 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
52...52 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
44.8 mm
Tiefe:
74.5 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
90 mm


