LOVATO - LOVSM1R0650 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 4-6,5A - SM1R0650
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 84.5...84.5 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8013975216347
Artikelnummer
LOVSM1R0650
Herstellernummer
SM1R0650
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...6 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
84.5...84.5 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.5 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
44.8 mm
Tiefe:
74.5 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
90 mm


