LOVATO - LOVSM1R1400 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 9-14A - SM1R1400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9...14 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 182...182 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8013975216361
Artikelnummer
LOVSM1R1400
Herstellernummer
SM1R1400
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9...14 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
182...182 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
14 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
44.8 mm
Tiefe:
74.5 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
90 mm


