Startseite

LOVATO - LOVSM1R1800 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 13-18A - SM1R1800

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSM1R1800 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 13-18A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 13...18 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 234...234 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975216378

Artikelnummer

LOVSM1R1800

Herstellernummer

SM1R1800

Hersteller

LOV

Überlastauslöser Stromeinstellung:

13...18 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

234...234 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

18 A

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

44.8 mm

Tiefe:

74.5 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

Interruttori salvamotori magnetotermici ad elevato potere di interruzione. Le varie tarature da 0,1 a 40A consentono il comando e la protezione di motori fino a 22kW (400V). Gli interruttori SM1R... hanno di serie un indicatore per intervento magnetico che permette di evitare pericolose manovre di chiusura in presenza di corti circuiti precedentemente interrotti. Gli interruttori SM1R... sono omologati Type E secondo UL508 (omologazione disponibile per tarature da 0,1 a 6,5A; in fase di omologazione restanti tarature). Sono idonei al sezionamento in conformità alle norme IEC/EN 60947 e possono essere lucchettati in posizione OFF senza l’utilizzo di accessori. Gli elevati valori del potere di interruzione permettono, nella maggior parte delle installazioni, di evitare l’utilizzo dei fusibili.