LOVATO - LOVSM1R3200 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM1R 24-32A - SM1R3200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 24...32 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 416...416 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8013975216408
Artikelnummer
LOVSM1R3200
Herstellernummer
SM1R3200
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
24...32 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
416...416 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
44.8 mm
Tiefe:
74.5 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
90 mm


