LOVATO - LOVSM1RM0650 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 6,5A - SM1RM0650
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsspannung - 0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Packung
1 ST
EAN
8013975228081
Artikelnummer
LOVSM1RM0650
Herstellernummer
SM1RM0650
Hersteller
LOV
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
0...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA


