Startseite

LOVATO - LOVSM1RM1000 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 10A - SM1RM1000

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSM1RM1000 SALVAMOTORE MAGNETICO SM1RM 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 0...690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975228098

Artikelnummer

LOVSM1RM1000

Herstellernummer

SM1RM1000

Hersteller

LOV

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP):

IP20

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 10A