LOVATO - LOVSM1X1202 CONTATTI AUX LATERALI X SM1P/R 2NC - SM1X1202
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975221938
Artikelnummer
LOVSM1X1202
Herstellernummer
SM1X1202
Hersteller
LOV
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung:
aufsteckbar



