Startseite

LOVATO - LOVSM1X15110R SGAN.MIN.TEN.ANT. X SM1R 110V 50/60HZ - SM1X15110R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

  • Geeignet für Lastschalter - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975219119

Artikelnummer

LOVSM1X15110R

Herstellernummer

SM1X15110R

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...120 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE. CON CONTATTI ANTICIPATI. 100VAC 50/60HZ.