LOVATO - LOVSM1X17400G SEGNALATORE LED VERDE 230...400V AC - SM1X17400G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...400 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
8013975228852
Artikelnummer
LOVSM1X17400G
Herstellernummer
SM1X17400G
Hersteller
LOV
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110...400 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (NEMA):
sonstige


