Startseite

LOVATO - LOVSM1X17400R SEGNALATORE LED ROSSO 230...400V AC - SM1X17400R

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSM1X17400R SEGNALATORE LED ROSSO 230...400V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...400 V

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975228869

Artikelnummer

LOVSM1X17400R

Herstellernummer

SM1X17400R

Hersteller

LOV

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...400 V

Spannungsart:

AC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

sonstige

LAMPADA DI SEGNALAZIONE A LED, 110...400VAC, ROSSA