Startseite

LOVATO - LOVSM1Z1710R CONTENITORE PARETE X SM1R CON MANIGLIA - SM1Z1710R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit transparentem Deckel - nein

  • Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975225325

Artikelnummer

LOVSM1Z1710R

Herstellernummer

SM1Z1710R

Hersteller

LOV

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

100 mm

Tiefe:

137.8 mm

Höhe:

154 mm

CONTENITORE DA PARETE IP65 PER SM1R... CON ATTUATORE ROTATIVO NERO. LARGHEZZA 100MM.