LOVATO - LOVSM2R6300 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM2R 45-63A - SM2R6300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 45...63 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 819...819 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
8013975219843
Artikelnummer
LOVSM2R6300
Herstellernummer
SM2R6300
Hersteller
LOV
Überlastauslöser Stromeinstellung:
45...63 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
819...819 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55 mm
Tiefe:
130.3 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
140 mm


