Startseite

LOVATO - LOVSM3R9000 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM3R 70-90A - SM3R9000

KopierenKopieren
LOVATO - LOVSM3R9000 INTERRUTTORE SALVAMOTORE SM3R 70-90A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...90 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1170...1170 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975219867

Artikelnummer

LOVSM3R9000

Herstellernummer

SM3R9000

Hersteller

LOV

Überlastauslöser Stromeinstellung:

70...90 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1170...1170 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

90 A

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

70 mm

Tiefe:

148.3 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

165 mm

INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 50KA, 70...90A