Startseite

LOVATO - LOVTMSTA440 TEMPORIZZATORE MOD.Y/D 380/440V - TMSTA440

KopierenKopieren
LOVATO - LOVTMSTA440 TEMPORIZZATORE MOD.Y/D 380/440V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Funktion ansprechverzögert - nein

  • Funktion rückfallverzögert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975154847

Artikelnummer

LOVTMSTA440

Herstellernummer

TMSTA440

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

8 A

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...440 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

1

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

TEMPORIZZATORE PER AVVIAMENTO STELLA-TRIANGOLO. MULTISCALA. MULTITENSIONE, ESECUZIONE MODULARE, 280...440VAC