Startseite

LOVATO - LOVVLB30015A480 INVERTER TRIFASE 1,5KW 400V CON FILTRO - VLB30015A480

KopierenKopieren
LOVATO - LOVVLB30015A480 INVERTER TRIFASE 1,5KW 400V CON FILTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 400...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 599 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 3.9 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975221709

Artikelnummer

LOVVLB30015A480

Herstellernummer

VLB30015A480

Hersteller

LOV

Netzspannung:

400...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

599 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

3.9 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

1.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Tiefe:

130 mm

Höhe:

278 mm

Breite:

60 mm

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Azionamento a velocità variabile dimensioni compatte con ingresso di alimentazione trifase. Alimentazione trifase 400...480VAC (50/60Hz). Uscita motore trifase 480VAC max. Filtri EMC integrati cat. C1. Display a bordo e porta di comunicazione RS485 integrata. Potenza motore trifase a 400VAC con carico gravoso: 1,5kW