LOVATO - LOVVLB30022A480 INVERTER TRIFASE 2,2KW 400V CON FILTRO - VLB30022A480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 400...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 599 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 5.6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 2.2 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8013975221716
Artikelnummer
LOVVLB30022A480
Herstellernummer
VLB30022A480
Hersteller
LOV
Netzspannung:
400...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
599 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
5.6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Tiefe:
130 mm
Höhe:
278 mm
Breite:
60 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1


