LOVATO - LOVVLB30040A480 INVERTER TRIFASE 4KW 400V CON FILTRO - VLB30040A480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 400...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 599 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 9.5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 4 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8013975221723
Artikelnummer
LOVVLB30040A480
Herstellernummer
VLB30040A480
Hersteller
LOV
Netzspannung:
400...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
599 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
9.5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Tiefe:
130 mm
Höhe:
278 mm
Breite:
90 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1


