Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO0157101B LUX EST 85 FBT 12W BIANCO - 0157101B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449076806100

Artikelnummer

MAO0157101B

Herstellernummer

0157101B

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

170 mm

Länge:

50 mm

Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio per utilizzo a parete, pavimento o soffitto. Colore: Bianco. Utilizzo: Zone di traffico ed aree generali interne di edifici pubblici e privati, porticati e balconi. Peculiarità: Profilo a sezione quadrata. Caratteristiche tecniche: Basamento in tecnopolimero rinforzato. Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore in acrilico translucido. Viteria in acciaio inox. Lampade utilizzabili di lunghezza massima 155mm. N.B: Versione montaggio pavimento IP44. Versione montaggio soffitto IP43. Versione montaggio parete IP40