Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO0157101G LUX EST 85 FBT 12W ALLUMINIO - 0157101G

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO0157101G LUX EST 85 FBT 12W ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071327471

Artikelnummer

MAO0157101G

Herstellernummer

0157101G

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

170 mm

Länge:

50 mm

Apparecchio per utilizzo a parete, pavimento o soffitto Zone di traffico ed aree generali interne di edifici pubblici e privati, porticati e balconi Profilo a sezione quadrata. •Basamento in tecnopolimero rinforzato •Corpo in alluminio anodizzato •Diffusore in acrilico translucido •Viteria in acciaio inox •Lampade utilizzabili di lunghezza massima 120 mm.