Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO0157101J LUX EST 85 FBT 12W CORTEN - 0157101J

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449072111017

Artikelnummer

MAO0157101J

Herstellernummer

0157101J

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

170 mm

Länge:

50 mm

Apparecchio per interni ed esterni. Apparecchio per utilizzo a parete, pavimento o soffitto. Utilizzo: Zone di traffico ed aree generali interne di edifici pubblici e privati, porticati e balconi. Peculiarità: Profilo a sezione quadrata. Caratteristiche tecniche: Basamento in tecnopolimero rinforzato. Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore in acrilico translucido. Viteria in acciaio inox. Lampade utilizzabili di lunghezza massima 155mm. Versione montaggio pavimento IP44. Versione montaggio soffitto IP43. Versione montaggio parete IP40.