MARECO LUCE S.R.L. - MAO0157101S LUX EST 85 FBT 12W ANTRACITE - 0157101S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
Lux est 85
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073092476
Artikelnummer
MAO0157101S
Herstellernummer
0157101S
Hersteller
MAO
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Länge:
50 mm



