MARECO LUCE S.R.L. - MAO0158101G LUX EST 85 FBT 21W PARETE ALLUMINIO - 0158101G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
Lux est 85
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033706351864
Artikelnummer
MAO0158101G
Herstellernummer
0158101G
Hersteller
MAO
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Breite:
275 mm
Höhe/Tiefe:
255 mm
Länge:
85 mm


