MARECO LUCE S.R.L. - MAO0158101J LUX EST 85 FBT 21W PARETE CORTEN - 0158101J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
Lux est 85
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074018031
Artikelnummer
MAO0158101J
Herstellernummer
0158101J
Hersteller
MAO
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
255 mm
Länge:
50 mm



