MARECO LUCE S.R.L. - MAO05506584 HYDRA STRIP LED 4,8W 24V 3000K IP65 - 05506584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Lichtstrom je Meter - 380 lm
Packung
1 ST
EAN
7449071275055
Artikelnummer
MAO05506584
Herstellernummer
05506584
Hersteller
MAO
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Lichtstrom je Meter:
380 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge:
5000 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja



