MARECO LUCE S.R.L. - MAO05516584 HYDRA STRIP LED 9,6W 24V 3000K IP65 - 05516584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Lichtstrom je Meter - 960 lm
Packung
1 ST
EAN
7449071275130
Artikelnummer
MAO05516584
Herstellernummer
05516584
Hersteller
MAO
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Lichtstrom je Meter:
960 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Länge:
5000 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja



