Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO05526884 HYDRA STRIP LED 14,4W 24V 3000K IP68

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Lichtstrom je Meter - 1180 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071275307

Artikelnummer

MAO05526884

Herstellernummer

05526884

Hersteller

MAO

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Lichtstrom je Meter:

1180 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Schutzart (IP):

IP68

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Länge:

5000 mm

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

HYDRA Strip Led in bobina da 5mt. Grado di protezione IP68. Led 2835. Temperatura colore 3000K. PCB con biadesivo 3M CSE 300 ottimo per la termocondittività elettrica. Spessore del rame 2 once su versione 14.4W. Imballo antistatico. Larghezza strip 10mm14.4W - 120 Led/metro - 11800 lm/mt - CRI > 80 - 120°. 24VDC. 5000x10x3mm.