MARECO LUCE S.R.L. - MAO05532082 HYDRA STRIP LED 19,2W 24V 4000K IP20 - 05532082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 19.2 W
Lichtstrom je Meter - 2100 lm
Packung
1 ST
EAN
7449071374314
Artikelnummer
MAO05532082
Herstellernummer
05532082
Hersteller
MAO
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Lichtstrom je Meter:
2100 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Länge:
5000 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja



