Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO0724182B BELLATRIX LED 20W 4000K BIANCO - 0724182B

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO0724182B BELLATRIX LED 20W 4000K BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033706353127

Artikelnummer

MAO0724182B

Herstellernummer

0724182B

Hersteller

MAO

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

83 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1660 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

48 mm

Außendurchmesser:

220 mm

Bellatrix led. 20W. 4000K. Bianco. Plafoniera per utilizzo a parete o soffi tto (interni ed esterni). Corpo in policarbonatoDiffusore in PC opaco. Driver incluso. Viteria in acciaio inox A2. 1660lm