MARECO LUCE S.R.L. - MAO0750201N IRIS 2 FBT 21W NR/TR - 0750201N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033148616194
Artikelnummer
MAO0750201N
Herstellernummer
0750201N
Hersteller
MAO
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Höhe/Tiefe:
113 mm
Außendurchmesser:
280 mm


