Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO0752201B IRIS 2 FBT 21W BL/BL - 0752201B

KopierenKopieren
MARECO LUCE S.R.L. - MAO0752201B IRIS 2 FBT 21W BL/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148616415

Artikelnummer

MAO0752201B

Herstellernummer

0752201B

Hersteller

MAO

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

113 mm

Außendurchmesser:

280 mm

Apparecchio per interni ed esterni Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto in dimensione Ø 280 mm, Ø 390 mm. Zone di traffico ed aree generali interne ed esterne di edifici pubblici e privati. Versatilità per possibile trasformazione in lampione tramite accessori PHENIX e POLAR su versione Ø 280. Elevato grado di protezione (IP65) •Corpo in policarbonato •Diffusore in acrilico bianco •Riflettore in alluminio (su versione FBT su versione FC Ø 280 mm) •Riflettore in policarbonato bianco (versione FSD ed FC Ø 390 mm) •Cornice in policarbonato •Viteria in acciaio inox.