Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO0800285N ARIES 100W 5500K APERTURA 110° NERO - 0800285N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 14600 lm

  • Farbtemperatur - 5500...5500 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071274935

Artikelnummer

MAO0800285N

Herstellernummer

0800285N

Hersteller

MAO

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

14600 lm

Farbtemperatur:

5500...5500 K

Schutzart (IP):

IP65

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

261 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Höhe/Tiefe:

172 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

ARIES LED sospensioni industriali - Apparecchio per uso industriale High bay. Corpo in alluminio pressofuso verniciato nero. Diffusore in policarbonato (Aries Led 90°). Driver dimmerabile 0-10 MEANWELL di serie con certificazione ENEC. Led SMD 2835 NICHIA (5500K). Accessorio per montaggio a parete (da ordinare separatamente). Viteria in acciaio inox A2. A richiesta accessorio KIT EMERGENZA (da ordinare separatamente). LED 100W 5500K 14600lm CRI >80. Dimensione: Ø261x172mm.