MARECO LUCE S.R.L. - MAO1008182S MAIA 1.2W 4000K ANTRACITE - 1008182S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - anthrazit
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449075406219
Artikelnummer
MAO1008182S
Herstellernummer
1008182S
Hersteller
MAO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
anthrazit
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
130 mm



